Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil Typ A, auf Edelstahlträger, g/s, Ø 40 mm, Länge 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101492
101492
Artikel-Nr.:
     164-101492
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     WPA-15724
EAN/GTIN:
     4251182802104
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Knuffi® Warn- und Schutzprofil
Eckschutz Typ A auf Edelstahlträger
Profil: Ø 40 mm (dreiviertelrund)
Innenschenkellänge 25 mm
Länge: 1 Meter
Farbe: gelb/schwarz
Material: Kern aus recyclebarem Polyurethanschaum
(PUR) mit Oberfläche aus eingefärbter PUR-Folie
auf Winkel aus Edelstahl (inkl. Montagematerial)
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
Hohe Warnwirkung und Schutz für Mensch, Maschine
und Inventar.
- sehr flexibel, absorbiert Aufprallkräfte
- Brandschutzprüfung gemäß DIN EN-13501-1 Klasse E
- abriebfest, da Farbauftrag nicht außenliegend
- für den Innen- und Außeneinsatz
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb-Schwarz
Lieferform:
Meterware
Marke:
SHG®-Knuffi®
Material:
Polyurethanschaum
Montage:
Aufschrauben
Außen Ø:
40 mm
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Regalbeinschutz Lagerregal, Warnprofil, knuffi eckschutzprofil, eckschutzprofil, eckschutzprofil schwarz, Typ-A, Eckschutz, Prallschutz, Schutzprofil, Warn-und-Schutzprofil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,46*
€ 52,44*
€ 4,95*
ab € 39,02*
€ 53,15*
€ 4,95*
ab € 37,45*
€ 53,15*
€ 4,95*
ab € 48,25*
€ 64,36*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 55,29*
€ 77,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHG Pur-Profile
17716
ab € 37,42*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
14716
ab € 37,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.