Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenschutz benutzen, Kombischild, ISO 7010, Alu, 131x185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100365
100365
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-100365
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1803A185
EAN/GTIN:
     4060081001323
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
gebotsschild en iso 7010 m004 augen...
Augenschutz benutzen
Material: Aluminium
Format: 18,5 x 13,1 cm
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M004
TROS Laserstrahlung T3
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1803A185
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
185 mm
Breite:
131 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: augenschutz benutzen m004 gebotsschild, Symbolschild, Textschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1803F185
ab € 2,17*
Ähnlich
Moedel
1803F297
ab € 4,27*
Ähnlich
Moedel
1803K297
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.