Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block QB12 für 24 Röhrchen von 12 x 50 mm (Ø x Höhe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block QB12 für 24 Röhrchen von 12 x 50 mm (Ø x Höhe)
Block QB12 für 24 Röhrchen von 12 x 50 mm (Ø x Höhe)
Artikel-Nr.:
     163-9951662
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     QB-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aluminiumblock
Reagenzglas
Heizblock
Heizblockeinsatz
Wechselblöcke QB, für Serie QBD und QBH
Zubehör nur für Blöcke QB Serie. Austauschbar. Aluminium. Block Abmessungen (L x B x H): 140 x 50 x 63 mm. Für z. B. Reagenzgläser oder Mikrolitergefäße 0,2 ml bis 2,0 ml.

Typ QB-12
Für Ø Röhrchen 12 mm mm
Anzahl Bohrungen 24
Weitere Suchbegriffe: Probengläser-Einsatzblock, Thermoblockeinsatz, Thermomixereinsatz, Wechselblock, heizblock, Aluminium,Blöcke, Block-Thermostate, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 138,52* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,63*
€ 198,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,86*
€ 193,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,94*
€ 187,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.