Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Feuchtebestimmer MB23 10 g/0,2% (ohne Glas) Waagschale 90 mm Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarot-Feuchtebestimmer MB23 10 g/0,2% (ohne Glas) Waagschale 90 mm Ø
Infrarot-Feuchtebestimmer MB23 10 g/0,2% (ohne Glas) Waagschale 90 mm Ø
Artikel-Nr.:
     163-9947604
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     80252470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtebestimmer
Feuchtigkeitsbestimmungsgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Feuchtebestimmer MB23 und MB25
Die Modelle MB23 und MB25 bieten bei 0,1 % oder 0,05 % Feuchte-Ablesbarkeit genaue Ergebnisse. Da sie je nach Wunsch entweder mit Infrarot- oder Halogen-Heizsystem ausgestattet sind, eignen sie sich ideal für eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungen. Kinderleichte Bedienung, da beide Geräte keine Menü-Ebenen haben.

-Halogen (MB25) oder Infrarot (MB23) Technologie
-Probenhalter inkl. bei MB25, optional bei MB23
-Inkl. 50 Probeschalen (90 mm) und Arbeitsschutzabdeckung
Spezifikationen MB23 // MB25
Kapazität: 110 g
Reproduzierbarkeit 3 g / 10 g: 0,3 % / 0,2 % // 0,2 % / 0,05 %
Ablesbarkeit: 0,1 % oder 0,01 g // 0,05 % oder 0,005 g
Timer: 1 ... 99 min (in 30 s Schritten bis 60 min)
Temperaturbereich: 50 ... 160 °C
Betriebstemperatur: 5 ... 40 °C
Waagschale (Ø): 90 mm
Abmessungen: 170 x 130 x 280 mm
Nettogewicht: 2,3 kg
Netzanschluss: 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz

Typ MB23
max. Last 110 g
Auflösung 0,01 g
min. Temp. 50 °C
max. Temp. 160 °C
Breite 170 mm
Tiefe 280 mm
Höhe 130 mm
Heizsystem Infrarot
Heiztechnologie glasfreier Infrarotstrahler
Wiederholbarkeit bei 10 g 0,2 %
Weitere Suchbegriffe: ohaus feuchtebestimmer, feuchtigkeitsmesser, Feuchte,Bestimmer, Messgerät,Feuchte, Messgeräte,Feuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 931,61*
€ 1.121,73*
Lager 163
Frei Haus
ab € 881,12*
€ 1.172,36*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 992,50*
€ 1.192,29*
Frei Haus
ab € 1.219,47*
€ 1.312,77*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.172,36*
€ 1.395,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.163,09*
€ 1.384,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.133,41*
€ 1.348,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,24*
€ 1.186,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 897,51*
€ 1.068,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,12*
€ 1.048,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 881,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.