| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9920526 Herst.-Nr.: B00515283 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weithalsfässer PE-HD, mit Schraubdeckel -Einfach zu reinigen -Rühren im Behälter möglich -Mit eingeschweißtem Hahn -Mit Niveauanzeige aus PVC -Max. Temperatur 50° C
Nennvolumen 110 l Ø 455 mm Höhe 787 mm Abmessungen (ØxH) 455 x 787 mm Mit Hahn Ja Material PE-HD Verschlussart Schraubverschluss Max. Temperaturbeständigkeit 50 °C Farbe weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Superweithalsfass, Weithals-Fass, Weithalsfass, superweithalsfass, Weithals,Fässer, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschluss GL45, WEITHALSFASS, behältre, Flasche schreub |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 179,73* | € 215,12* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 170,02* | € 225,65* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 209,99* | € 250,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 170,02* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|