Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauerstoffmessgerät inoLab® Oxi 7310 Set 1


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Sauerstoffmessgerät inoLab® Oxi 7310 Set 1
Sauerstoffmessgerät inoLab® Oxi 7310 Set 1
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     163-9920109
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     1BA301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dissolved Oxygen Messgerät
Gelöstsauerstoff Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Sauerstoffmessgerät inoLab® Oxi 7310 Set 1
Gelöst-Sauerstoffmessung mit zuverlässiger Dokumentation: Ein modernes hinterleuchtetes Graphikdisplay mit menügesteuerter Benutzerführung erlaubt einfache und intuitive Bedienung, die Mini USB-B Schnittstelle sorgt für den schnellen Datentransfer zu einem PC. Ein eingebauter Datenspeicher kann bis zu 5000 GLP konforme Daten mit Uhrzeit, Datum und ID aufnehmen. Gehäuse und Tastatur lassen sich leicht reinigen. Das inoLab® Oxi 7310 arbeitet mit den bewährten galvanischen Gelöst-Sauerstoffsensoren von WTW, CellOx® 325 und StirrOx® G. Eine Kalibrierhistorie aus maximal 10 gespeicherten Kalibrierprotokollen gibt Aufschluss über Veränderungen im Sensor. Kalibrierung gegen externen Standard sind möglich, die automatische Temperatur-, Luftdruck- und Salinitätskompensation obligatorisch.
Lieferumfang: Gerät, Sauerstoffsensor CellOx® 325, Elektrolyt, Schleiffolie, Ersatzmembrankappen, Universalnetzteil, Stativ, Bedienungsanleitung, CD-ROM mit Software, USB-Kabel
Spezifikationen
Messbereiche: Alle Werte +/-1 digit
Gelöster Sauerstoff Konzentration: 0,00 ... 20,00 mg/l +/- 0,5 % v. Mw.
0 ... 90 mg/l +/- 0,5 %
Sättigung: 0,0 ... 200,0 % +/- 0,5 % v. Mw.
0 ... 600 % +/- 0,5 % v. Mw.
Partialdruck: 0 ... 200,0 hPa, 0 bis 1250 hPa
Temperatur: -5,0 ... 105,0 °C +/- 0,1 °C
Kalibrierung: 1-Punkt Luftkalibrierung oder gegen externen Standard
Kalibrierspeicher: Bis 10 Kalibrierungen abrufbar
Display: LCD Graphik, hinterleuchtet
Datenspeicher:
Logger: Manuell 5/5000 automatisch
Manuell/zeitgesteuert
Schnittstelle: USB slave (PC)
Stromversorgung: Universalnetzteil 100 bis 240 V, 50/60 Hz, 4 x 1,5 V AA

Typ inoLab® Oxi 7310 Set 1
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sauerstoff-Gerät, Sauerstoffgerät, Sauerstoffsystem, O2-Messgerät, Sauerstoff-Messgerät, Sauerstoffmessgerät, sauerstoffgerät, Messgerät,Sauerstoff, Messgeräte,Sauerstoff, Sauerstoff,Messgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.970,95*
€ 2.396,29*
Frei Haus
ab € 2.210,55*
€ 2.417,33*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.396,29*
€ 2.851,59
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 2.376,27*
€ 2.827,76
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 2.282,75*
€ 2.716,47
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.998,70*
€ 2.378,45
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.970,95*
€ 2.345,43
pro Satz
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.