Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenträger für DURAN-Vierkantflaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenträger für DURAN-Vierkantflaschen
Flaschenträger für DURAN-Vierkantflaschen
Artikel-Nr.:
     163-9908122
Herst.-Nr.:
     1587-02-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschenträger
Vierkantflaschen Flaschenträger
flaschenträger 1l
vierkantflaschen flaschenträger
Flaschenträger für DURAN-Vierkantflaschen 1000 ml
Für DURAN-Vierkantflaschen 1000 ml, Fächer ca. 100 x 100 mm, innen.

Für Flaschen 1000 ml
Anzahl Stellplätze 6
Breite Fach 100 mm
Tiefe Fach 100 mm
Farbe weiß
Material Draht
Weitere Suchbegriffe: Flasche,Träger, Flaschen,Träger, Transportkorb, HDPE-Vierkantflasche, Kunststoffflaschen 350 ml, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,45*
€ 255,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,99*
€ 252,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,51*
€ 243,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,67*
€ 241,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,04*
€ 208,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.