Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage EK-6100i-EC 6000 g/0,1 g Wägeplatte 133 x 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwaage EK-6100i-EC 6000 g/0,1 g Wägeplatte 133 x 170 mm
Kompaktwaage EK-6100i-EC 6000 g/0,1 g Wägeplatte 133 x 170 mm
Artikel-Nr.:
     163-9901516
Hersteller:
     A&D Instruments
Herst.-Nr.:
     EK-6100I-EC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Präzisionswaage
kompaktwaage ablesbarkeit 0,1g stüc...
kompaktwaage
Kompaktwaagen Serie EK-i
-Eichfähig (EK-610i und EK-6100i)
-Kompaktes Design
-Großes LCD Display mit Beleuchtung
-Hohe Auflösung bis zu 1/60000
-Standard RS232C Schnittstelle
-9 Wiegeeinheiten plus Zähl und Prozentmodus
-Zählfunktion mit automatischer Zählgenauigkeitsverbesserung (ACAI)
-Voll digitale Kalibrierung mit benutzerdefinierter Masseeinstellung
-Optional wiederaufladbares Batteriepack
-Überlastschutz
-GLP konform
-WinCT CD-ROM inklusive

Typ EK-6100i-EC
Max. Last 6000 g
Ablesbarkeit 0,1 g
Eichung eichfähig
Wägefläche (BxT) 133 x 170 mm
Art Hilfsenergie Batterie
Weitere Suchbegriffe: kompaktwaage 0,1 g, Waagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 528,50* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,79*
€ 804,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,31*
€ 788,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,12*
€ 754,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,41*
€ 659,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,50*
€ 628,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.