Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage EK-410i 400 g/0,01 g Wägeplatte 110 mm Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwaage EK-410i 400 g/0,01 g Wägeplatte 110 mm Ø
Kompaktwaage EK-410i 400 g/0,01 g Wägeplatte 110 mm Ø
Artikel-Nr.:
     163-9901511
Hersteller:
     A&D Instruments
Herst.-Nr.:
     EK-410I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Präzisionswaage
kompaktwaage 0,01g
kompaktwaage
Kompaktwaagen Serie EK-i
-Eichfähig (EK-610i und EK-6100i)
-Kompaktes Design
-Großes LCD Display mit Beleuchtung
-Hohe Auflösung bis zu 1/60000
-Standard RS232C Schnittstelle
-9 Wiegeeinheiten plus Zähl und Prozentmodus
-Zählfunktion mit automatischer Zählgenauigkeitsverbesserung (ACAI)
-Voll digitale Kalibrierung mit benutzerdefinierter Masseeinstellung
-Optional wiederaufladbares Batteriepack
-Überlastschutz
-GLP konform
-WinCT CD-ROM inklusive

Typ EK-410i
Max. Last 400 g
Ablesbarkeit 0,01 g
Eichung nicht eichfähig
Wägefläche (BxT) Ø 110 mm
Art Hilfsenergie Batterie
Weitere Suchbegriffe: kompaktwaage eichfähig, Waagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 456,79* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,47*
€ 702,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,82*
€ 691,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,47*
€ 656,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,29*
€ 575,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,79*
€ 543,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.