Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umluft-/Trockenschrank FP mit RS 422 720 Ltr. 230V 1N 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umluft-/Trockenschrank FP mit RS 422 720 Ltr. 230V 1N 50/60 Hz
Umluft-/Trockenschrank FP mit RS 422 720 Ltr. 230V 1N 50/60 Hz
Artikel-Nr.:
     163-9883714
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     9010-0366
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labortrockenschrank
Trockenschrank (Labor)
Umlufttrockenschrank
Klimaprüfschrank
Materialprüfschrank Serie FP
Die Materialprüfschränke mit mechanischer Umluft sorgen zuverlässig für kurze Trockenzeiten und schnelles Aufheizen. Dank Programmfunktionen und regelbarem Lüfter lassen sich Temperatur- und Umluftbedingungen auch über einen längeren Zeitraum individuell steuern.


-Hohe Temperaturgenauigkeit durch APT.lineä Technologie
-Einstellbare Lüfterdrehzahl
-Controller mit Zeitabschnitt- und Echtzeitprogrammierung
-Bedienerfreundlicher Regler mit großem Display
-Elektromechanische Steuerung der Ablufklappe
-Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) und Temperaturwahlwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem/akustischem Alarm auswählbar am Controller
-Geräte bis 115 L stapelbar
-Ergonomisches Griffdesign
-Computer-Schnittstelle: Ethernet
-Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar

Typ FP 720
Nennvolumen 741 l
Temperaturbereich RT + 12 °C ... 300 °C °C
Enthaltene Gitterroste 2
Max. Einschübe 16
Breite außen 1160 mm
Tiefe außen 816 mm
Höhe außen 1590 mm
Abmessung außen (BxTxH) 1.160 x 816 x 1590 mm
Breite innen 1000 mm
Tiefe innen 574 mm
Höhe innen 1300 mm
Abmessung innen (BxTxH) 1.000 x 574 x 1300 mm
Gewicht 194 kg
Nennleistung 4500 W
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 400 V, 50/60 Hz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 7.105,98*
€ 7.543,87*
Lager 163
Frei Haus
ab € 7.442,16*
€ 7.849,05*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.849,05*
€ 9.340,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.762,88*
€ 9.237,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.538,49*
€ 8.970,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.442,16*
€ 8.856,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7.442,16* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
8012-2081
ab € 382,39*
Zubehör
Binder
8012-0374
ab € 510,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.