| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9880302 Herst.-Nr.: 0201-502 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Laborpumpe B2 Vario PP 28-R DL mit Netzantrieb, Tauchtiefe 1000 mm PP, max. Fördermenge 75l/min. 230 V (nur Pumpe, als Set siehe 9.880 312) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Tauchrohr, lutz pumpen fasspumpe, tauchrohr, Fass,Pumpe, PP, Fass,Pumpen, PP, Hand,Pumpen, Pumpe,Hand, Pumpen,Hand, Fass,Pumpe, Edelstahl, Fass,Pumpen, Edelstahl |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 427,81* | € 474,08* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 439,38* | € 487,78* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 445,89* | € 494,33* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 445,49* | € 512,57* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 537,54* | € 589,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 537,54* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|