Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallbäder SONOREX DIGIPLUS | Typ: DL 1028 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     163-9877871
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     7186
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Ultraschallbäder SONOREX DIGIPLUS
Ultraschallbäder im Edelstahlgehäuse, Zeiteinstellung 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min und ¥, einstellbarer Temperaturbereich von 20 bis 80 °C und Warn-LED bei Übertemperatur, Entgasen von Flüssigkeiten (DEGAS), Puls-Funktion, SweepTec®. Geräte zusätzlich mit Leistungseinstellung 20 bis 100 %.

Typ DL 1028 H
Nennvolumen 28,00 l
Min. Temperatur 20 °C
Max. Temperatur 80 °C
Temperatur 20 ... 80 °C
Ultraschallfrequenz 35 kHz
Ultraschallleistung 300 W
Breite innen 500 mm
Tiefe innen 300 mm
Höhe innen 200 mm
Abmessung innen (BxTxH) 500 x 300 x 200 mm
Breite außen 535 mm
Tiefe außen 325 mm
Höhe außen 400 mm
Abmessung außen (BxTxH) 535 x 325 x 400 mm
Mit Hahn Ja
Gewicht 14,7 kg
Heizleistung 1300 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 33
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, bandelin ultraschall-reinigungsgerät zeitschaltuhr, ultraschall reiniger, ultraschall-reinigungsgerät 28 l, Ultraschall,Bad, Ultraschall,Bäder, P:Sterilisationsgerät, Ultraschallbad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.242,08*
€ 2.518,25*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.325,19*
€ 2.625,05*
Frei Haus
ab € 2.899,98*
€ 3.228,10*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.625,05*
€ 3.123,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.586,27*
€ 3.077,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.463,64*
€ 2.931,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.396,66*
€ 2.852,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.325,19*
€ 2.766,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.325,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
7505
ab € 10,37*
Zubehör
BANDELIN electronic
3011
ab € 66,16*
Zubehör
BANDELIN electronic
358
ab € 202,95*
Zubehör
BANDELIN electronic
340
ab € 39,27*
Zubehör
BANDELIN electronic
299
ab € 17,01*
Zubehör
BANDELIN electronic
370
ab € 30,16*
Zubehör
BANDELIN electronic
126
ab € 15,91*
Zubehör
BANDELIN electronic
717
ab € 650,28*
Zubehör
BANDELIN electronic
290
ab € 151,55*
Zubehör
BANDELIN electronic
330
ab € 16,12*
Zubehör
BANDELIN electronic
7512
ab € 29,34*
Zubehör
BANDELIN electronic
382
ab € 71,43*
Zubehör
BANDELIN electronic
3094
ab € 45,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.