Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallbäder SONOREX DIGIPLUS | Typ: DL 510 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     163-9877868
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     7183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Ultraschallbäder SONOREX DIGIPLUS
Ultraschallbäder im Edelstahlgehäuse, Zeiteinstellung 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min und ¥, einstellbarer Temperaturbereich von 20 bis 80 °C und Warn-LED bei Übertemperatur, Entgasen von Flüssigkeiten (DEGAS), Puls-Funktion, SweepTec®. Geräte zusätzlich mit Leistungseinstellung 20 bis 100 %.

Typ DL 510 H
Nennvolumen 9,70 l
Min. Temperatur 20 °C
Max. Temperatur 80 °C
Temperatur 20 ... 80 °C
Ultraschallfrequenz 35 kHz
Ultraschallleistung 160 W
Breite innen 300 mm
Tiefe innen 240 mm
Höhe innen 150 mm
Abmessungen innen (BxTxH) 300 x 240 x 150 mm
Breite außen 325 mm
Tiefe außen 265 mm
Höhe außen 305 mm
Abmessung außen (BxTxH) 325 x 265 x 305 mm
Mit Hahn Ja
Gewicht 7,6 kg
Heizleistung 400 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 33
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, ultraschallbäder bandelin, ultraschall-reinigungsgerät, ultraschallreiniger mit timer, Ultraschall,Bad, Ultraschall,Bäder, P:Sterilisationsgerät, Ultraschallbad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.245,43*
€ 1.434,65*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.302,69*
€ 1.494,87*
Frei Haus
ab € 1.623,17*
€ 1.832,20*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.494,87*
€ 1.778,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.475,67*
€ 1.756,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.400,26*
€ 1.666,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.356,66*
€ 1.614,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.302,69*
€ 1.550,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.302,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BANDELIN electronic
3008
ab € 46,50*
Zubehör
BANDELIN electronic
359
ab € 141,72*
Zubehör
BANDELIN electronic
3053
ab € 360,76*
Zubehör
BANDELIN electronic
340
ab € 39,26*
Zubehör
BANDELIN electronic
299
ab € 16,91*
Zubehör
BANDELIN electronic
370
ab € 30,05*
Zubehör
BANDELIN electronic
126
ab € 15,94*
Zubehör
BANDELIN electronic
330
ab € 16,09*
Zubehör
BANDELIN electronic
7512
ab € 29,26*
Zubehör
Kimberly-Clark
7505
ab € 10,87*
Zubehör
BANDELIN electronic
3038
ab € 47,02*
Zubehör
Thermo Fisher Scientific
292
ab € 0,0407*
Zubehör
BANDELIN electronic
3084
ab € 31,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.