Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallbad DT 514 B-HR SONOREX DIGITEC 18,7 Ltr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallbad DT 514 B-HR SONOREX DIGITEC 18,7 Ltr.
Ultraschallbad DT 514 B-HR SONOREX DIGITEC 18,7 Ltr.
Artikel-Nr.:
     163-9877846
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     3095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Ultraschallbäder mit Infrarotschnittstelle SONOREX DIGITEC ...-RC
Die RS 232-Datenschnittstelle zum Laborrechner erlaubt individuelle Steuerungs- und Kontrollaufgaben und die Einbindung in eine automatisierte Laborstrecke.

-Das Datenprotokoll ist offengelegt und in einer detaillierten Anwendungsinformation beschrieben.


WINSONIC® DT-Fernsteuerung bestehend aus: Software und Infrarot-Adapter IR 1. Bitte separat bestellen.

Typ DT 514 BH-RC
Nennvolumen 18,70 l
Min. Temperatur 20 °C
Max. Temperatur 80 °C
Temperatur 20 ... 80 °C
Ultraschallfrequenz 35 kHz
Ultraschallleistung 215 W
Breite innen 325 mm
Tiefe innen 300 mm
Höhe innen 200 mm
Abmessung innen (BxTxH) 325 x 300 x 200 mm
Breite außen 355 mm
Tiefe außen 325 mm
Höhe außen 385 mm
Abmessung außen (BxTxH) 355 x 325 x 385 mm
Mit Hahn Ja
Gewicht 9,8 kg
Heizleistung 600 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 23
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, ultraschall-reinigungsgerät bandelin, ultraschall reiniger, ultraschallbad 600w, Ultraschall,Bäder,Infrarotschni, P:Sterilisationsgerät, Ultraschallbad
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.764,38*
€ 1.994,35*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.830,82*
€ 2.065,59*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.845,87*
€ 2.080,65*
Frei Haus
ab € 2.308,85*
€ 2.561,52*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.080,65*
€ 2.475,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.061,29*
€ 2.452,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.965,80*
€ 2.339,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.909,07*
€ 2.271,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.845,87*
€ 2.196,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.845,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
7505
ab € 10,37*
Zubehör
BANDELIN electronic
3010
ab € 55,69*
Zubehör
BANDELIN electronic
205
ab € 157,92*
Zubehör
BANDELIN electronic
648
ab € 294,56*
Zubehör
BANDELIN electronic
340
ab € 39,14*
Zubehör
BANDELIN electronic
299
ab € 16,98*
Zubehör
BANDELIN electronic
370
ab € 29,96*
Zubehör
BANDELIN electronic
126
ab € 15,97*
Zubehör
BANDELIN electronic
330
ab € 16,05*
Zubehör
BANDELIN electronic
3039
ab € 56,55*
Zubehör
BANDELIN electronic
3084
ab € 31,45*
Zubehör
BANDELIN electronic
291
ab € 148,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.