Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallbad DT 510 H-RC SONOREX DIGITEC 9,7 Ltr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallbad DT 510 H-RC SONOREX DIGITEC 9,7 Ltr.
Ultraschallbad DT 510 H-RC SONOREX DIGITEC 9,7 Ltr.
Artikel-Nr.:
     163-9877845
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     3091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Ultraschallbäder mit Infrarotschnittstelle SONOREX DIGITEC ...-RC
Die RS 232-Datenschnittstelle zum Laborrechner erlaubt individuelle Steuerungs- und Kontrollaufgaben und die Einbindung in eine automatisierte Laborstrecke.

-Das Datenprotokoll ist offengelegt und in einer detaillierten Anwendungsinformation beschrieben.


WINSONIC® DT-Fernsteuerung bestehend aus: Software und Infrarot-Adapter IR 1. Bitte separat bestellen.

Typ DT 510 H-RC
Nennvolumen 9,70 l
Min. Temperatur 20 °C
Max. Temperatur 80 °C
Temperatur 20 ... 80 °C
Ultraschallfrequenz 35 kHz
Ultraschallleistung 160 W
Breite innen 300 mm
Tiefe innen 240 mm
Höhe innen 150 mm
Abmessung innen (BxTxH) 300 x 240 x 150 mm
Breite außen 325 mm
Tiefe außen 265 mm
Höhe außen 305 mm
Abmessung außen (BxTxH) 325 x 265 x 305 mm
Mit Hahn Ja
Gewicht 7,4 kg
Heizleistung 400 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 23
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, ultraschall-reinigungsgerät bandelin, ultraschall reiniger, Ultraschall,Bäder,Infrarotschni, P:Sterilisationsgerät, Ultraschallbad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.289,46*
€ 1.482,73*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.344,24*
€ 1.547,82*
Frei Haus
ab € 1.677,87*
€ 1.917,20*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.547,82*
€ 1.841,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.541,11*
€ 1.833,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.469,16*
€ 1.748,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.416,42*
€ 1.685,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.344,24*
€ 1.599,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.344,24* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
7505
ab € 10,37*
Zubehör
BANDELIN electronic
3008
ab € 46,64*
Zubehör
BANDELIN electronic
359
ab € 141,68*
Zubehör
BANDELIN electronic
3053
ab € 361,97*
Zubehör
BANDELIN electronic
340
ab € 39,27*
Zubehör
BANDELIN electronic
299
ab € 17,01*
Zubehör
BANDELIN electronic
370
ab € 30,16*
Zubehör
BANDELIN electronic
126
ab € 15,91*
Zubehör
BANDELIN electronic
330
ab € 16,12*
Zubehör
BANDELIN electronic
7512
ab € 29,34*
Zubehör
BANDELIN electronic
3038
ab € 46,78*
Zubehör
Thermo Fisher Scientific
292
ab € 0,0407*
Zubehör
BANDELIN electronic
3084
ab € 31,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.