Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallbad DT 31 SONOREX DIGITEC 0,9 ltr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallbad DT 31 SONOREX DIGITEC 0,9 ltr.
Ultraschallbad DT 31 SONOREX DIGITEC 0,9 ltr.
Artikel-Nr.:
     163-9877830
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     3200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Ultraschallbäder SONOREX DIGITEC, ohne Heizung
Ultraschallbäder im Edelstahlgehäuse, Zeiteinstellung 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min und ¥, Warn-LED bei Übertemperatur, Entgasen von Flüssigkeiten (DEGAS), Puls-Funktion, SweepTec®.

Typ DT 31
Nennvolumen 0,90 l
Ultraschallfrequenz 35 kHz
Ultraschallleistung 40 W
Breite innen 190 mm
Tiefe innen 85 mm
Höhe innen 60 mm
Abmessung innen (BxTxH) 190 x 85 x 60 mm
Breite außen 205 mm
Tiefe außen 100 mm
Höhe außen 180 mm
Abmessung außen (BxTxH) 205 x 100 x 180 mm
Mit Hahn Nein
Gewicht 1,8 kg
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 33
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 336,79*
€ 388,34*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,76*
€ 457,15*
Frei Haus
ab € 440,01*
€ 504,77*
Lager 163
Frei Haus
ab € 411,89*
€ 526,39*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,29*
€ 636,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,39*
€ 626,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,25*
€ 620,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,75*
€ 599,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,38*
€ 524,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,89*
€ 490,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 411,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BANDELIN electronic
218
ab € 17,54*
Zubehör
BANDELIN electronic
209
ab € 32,56*
Zubehör
BANDELIN electronic
575
ab € 19,91*
Zubehör
BANDELIN electronic
3000
ab € 17,86*
Zubehör
BANDELIN electronic
168
ab € 15,77*
Zubehör
BANDELIN electronic
126
ab € 15,97*
Zubehör
BANDELIN electronic
278
ab € 24,89*
Zubehör
BANDELIN electronic
3190
ab € 25,94*
Zubehör
BANDELIN electronic
169
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.