| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9877644 Herst.-Nr.: 3000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einsatzgefäße für Ultraschallbäder SONOREX / SONOCOOL Für Lochdeckel und Einsatzstreifen. SD 06, PD 06, EB 05: mit Haltering SD 05, KB 04, SD 04: mit Haltering, nur für DE 08 SD 09: mit Haltering
Typ KB 04 Inhalt 400 ml Ø 76 mm Höhe 110 mm Material Kunststoff Für SONOREX |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mundspülbecher, Ultraschall,Reinigungsgeräte, Ultraschall,Bad, Ultraschall,Bäder, Ultraschallbad |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 17,81* | € 25,98* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 18,77* | € 27,39* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 23,25* | € 32,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,77* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|