Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umwälzkühler Unichiller® (Standgerät) mit wassergekühlter Kältemaschine | Typ: Unichiller® 030Tw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umwälzkühler Unichiller® (Standgerät) mit wassergekühlter Kältemaschine | Typ: Unichiller® 030Tw
Umwälzkühler Unichiller® (Standgerät) mit wassergekühlter Kältemaschine | Typ: Unichiller® 030Tw
Artikel-Nr.:
     163-9859320
Hersteller:
     Huber Kältemaschinenbau
Herst.-Nr.:
     3025.0056.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chiller
Cryostat
Cryothermostat
Durchlaufkühler
Umwälzkühler Unichiller® (Standgerät) mit wassergekühlter Kältemaschine
Viele Anwendungen sind auf einen zuverlässigen Kühlkreislauf angewiesen. Umwälzkühler der Unichiller-Reihe bieten ideale Lösungen für umweltfreundliches und wirtschaftliches Kühlen in Labor und Industrie. Zur Auswahl stehen über 50 luft- und wassergekühlte Modelle mit Kälteleistungen von 0,3 bis 50 kW. Effizientes Energiemanagement sorgt bei allen Huber-Umwälzkühlern für niedrige Betriebskosten und reduziert den Verbrauch von kostbarem Frischwasser. Huber-Umwälzkühler sind deshalb eine ressourcenschonende Lösung, deren Anschaffung sich in der Regel schon nach kurzer Zeit amortisiert.
Optionen auf Anfrage: Heizung, natürliche Kältemittel, extern offene Anwendung, Winteroption, Außenaufstellung.

Typ Unichiller® 030Tw
Pumpe max. 26 / 3,0 l/min / bar
Abmessungen (B x T x H) 400 x 440 x 1230 mm
Kälteleistung kW bei 15/0/-10/-20°C 3,0 / 2,75 / 2,0 / 1,0
Arbeitstemp.-Bereich -20 ... 40 °C
Weitere Suchbegriffe: Kryostat, Umlaufkühler, Umwälzkühler, chiller, Umwälzthermostat,Huber, Umwälzthermostate,Huber, 007-mpc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.122,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.558,15*
€ 22.084,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.436,55*
€ 21.939,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.170,75*
€ 21.623,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18.122,08*
€ 21.565,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.