Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälte-Wärme-Bad-Umwälzthermostat CC-515 Temp.-Bereich: -55...100°C 3 kW mit Regler Pilot ONE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kälte-Wärme-Bad-Umwälzthermostat CC-515 Temp.-Bereich: -55...100°C 3 kW mit Regler Pilot ONE
Kälte-Wärme-Bad-Umwälzthermostat CC-515 Temp.-Bereich: -55...100°C 3 kW mit Regler Pilot ONE
Artikel-Nr.:
     163-9859247
Hersteller:
     Huber Kältemaschinenbau
Herst.-Nr.:
     2021.0001.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
Kältethermostate bis -55°C
Kompakte Bauform und hohe Kälteleistung bei tiefen Temperaturen.
Option: Natürliche Kältemittel auf Anfrage.
Heizleistung
CC-505 / CC-505wl:
CC-508 bis CC-525w:
1,5 kW
3,0 kW
Pumpendaten CC-505 bis CC-525w
Druck max.:
Sog max.:
25 l/min / 0,7 bar
18,5 l/min / 0,4 bar
Netzanschluss
CC-505 bis CC-508w:
CC-510 bis CC-525w:
230 V / 50 Hz
400 V / 50 Hz
Temperaturkonstanz nach DIN 12876: 0,02 K

Typ CC-515
Bad Volumen 26 / 15* l
Badtiefe 200 mm
Kälteleistung kW bei 100/20/0/-20/-40°C 3,3 / 3,3 / 3,3 / 1,6 / 0,6
Arbeitstemp.-Bereich -55 ... 200 °C
Weitere Suchbegriffe: Umwälzthermostat, umwälzthermostat, Kälte,Wärmethermostate, Wärme,Thermostate, Kälte,Thermostate, Thermostat,Kälte, Thermostate,Kälte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.637,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17.637,53* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.049,62*
€ 21.479,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.965,08*
€ 21.378,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.694,27*
€ 21.056,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.637,53*
€ 20.988,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.