Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kältethermostate bis -55°C | Typ: CC-510w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kältethermostate bis -55°C | Typ: CC-510w
Kältethermostate bis -55°C | Typ: CC-510w
Artikel-Nr.:
     163-9859245
Hersteller:
     Huber Kältemaschinenbau
Herst.-Nr.:
     2020.0002.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
Kältethermostate bis -55°C
Kompakte Bauform und hohe Kälteleistung bei tiefen Temperaturen.
Option: Natürliche Kältemittel auf Anfrage.
Heizleistung
CC-505 / CC-505wl:
CC-508 bis CC-525w:
1,5 kW
3,0 kW
Pumpendaten CC-505 bis CC-525w
Druck max.:
Sog max.:
25 l/min / 0,7 bar
18,5 l/min / 0,4 bar
Netzanschluss
CC-505 bis CC-508w:
CC-510 bis CC-525w:
230 V / 50 Hz
400 V / 50 Hz
Temperaturkonstanz nach DIN 12876: 0,02 K

Typ CC-510w
Bad Volumen 18 / 11* l
Badtiefe 200 mm
Kälteleistung kW bei 100/20/0/-20/-40°C 2,4 / 2,4 / 2,4 / 1,0 / 0,4
Arbeitstemp.-Bereich -50 ... 200 °C
Weitere Suchbegriffe: Umwälzthermostat, umwälzthermostat, Kälte,Wärmethermostate, Wärme,Thermostate, Kälte,Thermostate, Thermostat,Kälte, Thermostate,Kälte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 12.318,47*
€ 12.703,63*
Lager 163
Frei Haus
ab € 13.956,19*
€ 14.337,35*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.337,35*
€ 17.061,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.234,99*
€ 16.939,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.011,18*
€ 16.673,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.956,19*
€ 16.607,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.