Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kältethermostate bis -55°C | Typ: CC-505wl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kältethermostate bis -55°C | Typ: CC-505wl
Kältethermostate bis -55°C | Typ: CC-505wl
Artikel-Nr.:
     163-9859242
Hersteller:
     Huber Kältemaschinenbau
Herst.-Nr.:
     2044.0002.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
kälte-umwälzthermostat
Kältethermostate bis -55°C
Kompakte Bauform und hohe Kälteleistung bei tiefen Temperaturen.
Option: Natürliche Kältemittel auf Anfrage.
Heizleistung
CC-505 / CC-505wl:
CC-508 bis CC-525w:
1,5 kW
3,0 kW
Pumpendaten CC-505 bis CC-525w
Druck max.:
Sog max.:
25 l/min / 0,7 bar
18,5 l/min / 0,4 bar
Netzanschluss
CC-505 bis CC-508w:
CC-510 bis CC-525w:
230 V / 50 Hz
400 V / 50 Hz
Temperaturkonstanz nach DIN 12876: 0,02 K

Typ CC-505wl
Bad Volumen 5 l
Badtiefe 150 mm
Kälteleistung kW bei 100/20/0/-20/-40°C 1,2 / 1,2/ 1,0 / 0,6 / 0,15
Arbeitstemp.-Bereich -50 ... 200 °C
Weitere Suchbegriffe: Kälte,Wärmethermostate, Wärme,Thermostate, Kälte,Thermostate, Thermostat,Kälte, Thermostate,Kälte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.243,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10.243,79* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.651,86*
€ 12.675,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.581,49*
€ 12.591,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.334,62*
€ 12.298,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.243,79*
€ 12.190,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.