Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakte Kälte-Umwälzthermostate Ministat® | Typ: Ministat® 240w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompakte Kälte-Umwälzthermostate Ministat® | Typ: Ministat® 240w
Kompakte Kälte-Umwälzthermostate Ministat® | Typ: Ministat® 240w
Artikel-Nr.:
     163-9859236
Hersteller:
     Huber Kältemaschinenbau
Herst.-Nr.:
     2016.0006.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
Kompakte Kälte-Umwälzthermostate Ministat®
Ministate sind äußerst kompakt aber leistungsstark. Die geringen Abmessungen ermöglichen eine Aufstellung auf kleinstem Raum, zum Beispiel in einem Abzug oder den Einbau in Anlagen. Alle drei Ministate sind jeweils luft- oder wassergekühlt erhältlich. Schutzklasse drei nach DIN 12876 erlaubt unbeaufsichtigten Dauerbetrieb, auch bei der maximal zulässigen Umgebungstemperatur von 40 °C. Mit einer leistungsstarken und drehzahlregelbaren Druck-Saugpumpe können wahlweise Objekte im Bad und/oder externe Applikationen temperiert werden. Die Pumpendrehzahl wird stufenlos geregelt. Mit einem optionalen Drucksensor kann auch der maximal zulässige Druck geregelt werden. VPC (Variable Pressure Control) schützt vor Glasbruch und hat sich in der Praxis schon häufig bewährt. Mit kleinen Volumen und hohen Heiz-/Kühlleistungen werden kürzeste Aufheiz- und Abkühlzeiten erzielt. Optional erhältliche Verdrängereinsätze minimieren das Badvolumen auf die Hälfte und verstärken den Effekt. Außerdem wird die aktive Oberfläche der Flüssigkeit und somit die Feuchteabsorption reduziert. Alle Modelle haben Active Cooling Control für aktive Kälteleistungsregelung bei der Spitzentemperatur und eine automatische Kälteleistungsanpassung für energiesparenden Betrieb und reduzierte Abwärme im Labor.
Die Badöffnung ist ausreichend groß zur Temperierung kleinerer Objekte direkt im Thermostatenbad. Alle mit dem Thermofluid in Berührung kommenden Bauteile sind aus Edelstahl oder hochwertigem Kunststoff hergestellt.
Typische Anwendungen sind die Temperierung externer, geschlossener Verbraucher wie zum Beispiel Photometer, Refraktometer, Viskosimeter.
Druckpumpe max.:
Saugpumpe max.: 27 l/min / 0,7 bar
20 l/min / 0,4 bar
Temperaturkonstanz nach DIN 12876: 0,02 K

Typ Ministat® 240w
Bad Volumen 4,9/2,8* l
Abmessungen (B x T x H) 300 x 465 x 516 mm
Badtiefe 157 mm
Heizleistung 2000 W
Kälteleistung kW bei 0/-20/-30°C 0,55/0,35/0,125
Arbeitstemp.-Bereich -45 ... 200 max. °C
Weitere Suchbegriffe: Laborrefraktometer, Umwälzthermostat, umwälzthermostat, Badthermostat,Huber, Badthermostate,Huber, Umwälzthermostat,Huber, Umwälzthermostate,Huber, Thermostat,Umwälz, Thermostate,Umwälz, canon fenske Kapillare, reframtometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 7.002,42*
€ 7.359,29*
Lager 163
Frei Haus
ab € 7.903,48*
€ 8.293,94*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.293,94*
€ 9.869,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.209,85*
€ 9.769,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.002,87*
€ 9.523,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.922,46*
€ 9.427,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.903,48*
€ 9.405,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.