Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälte-Wärme Badthermostat CC-K6s Temp.-Bereich: -25...+200°C 2,0 KW mit Regler Pilot ONE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kälte-Wärme Badthermostat CC-K6s Temp.-Bereich: -25...+200°C 2,0 KW mit Regler Pilot ONE
Kälte-Wärme Badthermostat CC-K6s Temp.-Bereich: -25...+200°C 2,0 KW mit Regler Pilot ONE
Artikel-Nr.:
     163-9859225
Hersteller:
     Huber Kältemaschinenbau
Herst.-Nr.:
     2008.0052.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
Kälte-Bad- und Umwälzthermostate K6
Die K6-Modelle sind kompakte Kälte-Wärme-Badthermostate für Temperaturen von -25 bis 200 °C. Mit der integrierten Umwälzpumpe können die Kombinationen sowohl für extern geschlossene als auch für extern offene (mit Option Niveauregelung) Temperieraufgaben eingesetzt werden. Die Temperaturkonstanz nach DIN 12876 beträgt bei den Compatible Control-Modellen 0,02 K und bei den KISS-Modellen 0,05 K.
Sicherheitsklasse: FL, III
Heizleistung: 2 kW
Druckpumpe
CC-K6 / CC-K6s: 27 l/min / 0,7 bar
KISS-K6 / KISS-K6s: 14 l/min / 0,25 bar

Typ CC-K6s
Bad Volumen 4,5 l
Abmessungen (B x T x H) 210 x 400 x 546 mm
Bad Öffnung 140 x 120 mm
Kälteleistung kW bei 0/-10/-20°C 0,21/0,15/0,05
Temperaturbereich -25 ... 200 max. °C
Weitere Suchbegriffe: Umwälzthermostat, umwälzthermostat, Thermostat,Kälte, Thermostate,Kälte, Einhänge,Thermostate, Badthermostat,Huber, Badthermostate,Huber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.861,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.861,07* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.222,18*
€ 6.214,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.175,75*
€ 6.159,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.988,59*
€ 5.936,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.903,53*
€ 5.835,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.861,07*
€ 5.784,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.