Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärme- Bad- und Umwälzthermostate | Typ: CC-315B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärme- Bad- und Umwälzthermostate | Typ: CC-315B
Wärme- Bad- und Umwälzthermostate | Typ: CC-315B
Artikel-Nr.:
     163-9859224
Hersteller:
     Huber Kältemaschinenbau
Herst.-Nr.:
     2007.0001.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Heizbad
Laborheizbad
Wärme- Bad- und Umwälzthermostate
Wärme-Bad- und Umwälzthermostate eignen sich für Temperaturen bis 200 °C bzw. 300 °C. Die Compatible Control-Modelle haben eine stufenlos regelbare Druck- und Saugpumpe. Der Pumpendruck kann mit einem optionalen Drucksensor geregelt werden. So schützen Sie zum Beispiel Ihre Glasapparatur vor Bruch. Die Geräte werden bevorzugt zur Temperierung von extern angeschlossenen Applikationen eingesetzt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Objekte direkt im offenen Thermostatenbad zu temperieren.
Temperierbereich
CC-205B / KISS-205B:
CC-304B / CC-308B / CC-315B:
(20) 45 ... 200°C
28 ... 300°C
Sicherheitsklasse: FL, III
Temperaturkonstanz nach DIN 12876
CC-205B / CC-304B / CC-308B / CC-315B:
KISS-205B:
0,02 K
0,05 K

Typ CC-315B
Bad Volumen 15 / 8,5* l
Saugpumpe max. 18,5 / 0,4 l/min bar
Druckpumpe max. 25 / 0,7 l/min bar
Abmessungen (B x T x H) 335 x 382 x 433 mm
Heizleistung 3,0 / 4,0 kW
Weitere Suchbegriffe: Umwälzthermostat, umwälzthermostat, Thermostat,Kälte, Thermostate,Kälte, Einhänge,Thermostate, Badthermostat,Huber, Badthermostate,Huber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.840,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.739,27*
€ 6.829,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.670,55*
€ 6.747,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.485,84*
€ 6.528,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.859,02*
€ 5.782,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.840,03*
€ 5.759,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.