Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärme- Umwälzthermostate | Typ: CC-202C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärme- Umwälzthermostate | Typ: CC-202C
Wärme- Umwälzthermostate | Typ: CC-202C
Artikel-Nr.:
     163-9859220
Hersteller:
     Huber Kältemaschinenbau
Herst.-Nr.:
     2003.0001.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Heizbad
Laborheizbad
Wärme- Umwälzthermostate
Kleiner geht's kaum. Dank der minimierten Füllvolumina sind die Modelle CC-104A und KISS-104A (mit Polycarbonatbad) sowie CC-202C und KISS-202C (mit Edelstahlbad) speziell für die Temperierung kleinerer externer Volumina prädestiniert. Alle Modelle sind serienmäßig mit rückseitigen Pumpenanschlüssen M16 x 1 ausgestattet. Modelle mit Pilot ONE haben eine drehzahlgeregelte Druck-Saugpumpe. Die Temperaturkonstanz nach DIN 12876 beträgt bei den Compatible Control-Modellen 0,02 K, bei den KISS-Modellen 0,05 K. Die Modelle CC-202C und KISS-202C sind serienmäßig mit integrierter Kühlschlange ausgestattet. Für die Modelle CC-104A und KISS-104A ist eine Kühlschlange optional erhältlich.
Temperierbereich
CC-104A/KISS-104A:
CC-202C/KISS-202C:
(15) 25 bis 100 °C
(-30) 45 bis 200 °C
Temperaturkonstanz nach DIN 12876
CC-Modelle:
KISS-Modelle:
0,02 K
0,05 K
Sicherheitsklasse: FL, III
Badtiefe: 150 mm
Heizleistung: 2 kW

Typ CC-202C
Saugpumpe max. 22 / 0,4 l/min bar
Druckpumpe max. 27 / 0,7 l/min bar
Abmessungen (B x T x H) 178 x 260 x 355 mm
Bad Öffnung Ø 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Umwälzthermostat, badthermostat 100°c, umwälzthermostat, Thermostat,Kälte, Thermostate,Kälte, Einhänge,Thermostate, Bad-/Umwälzthermostat,Huber, Bad-/Umwälzthermostate,Huber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.240,55*
€ 2.462,75*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.511,56*
€ 2.753,93*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.753,93*
€ 3.277,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.695,46*
€ 3.207,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.592,89*
€ 3.085,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.540,12*
€ 3.022,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.511,56*
€ 2.988,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.