Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kältethermostate bis -45°C | Typ: CC-410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kältethermostate bis -45°C | Typ: CC-410
Kältethermostate bis -45°C | Typ: CC-410
Artikel-Nr.:
     163-9857403
Hersteller:
     Huber Kältemaschinenbau
Herst.-Nr.:
     2019.0004.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
Kältethermostate bis -45 °C
Huber Kältethermostate in der klassischen Bauweise mit Temperierbad erledigen typische Heiz- und Kühlaufgaben im Labor sicher und reproduzierbar.
Modelle für Temperaturen bis -45°C und mit unterschiedlichen Kälte- und Heizleistungen stehen mit luft- oder wassergekühlten (w) Kältemaschinen zur Auswahl. Für einen besonders umweltfreundlichen Betrieb können auf Wunsch natürliche Kältemittel verwendet werden.
Eine leistungsstarke und drehzahlregelbare Druck-Saugpumpe ermöglicht die Temperierung von Objekten im Bad oder von externen Applikationen. Die Pumpendrehzahl wird stufenlos geregelt. Mit einem optionalen Drucksensor kann auch der maximale Druck geregelt werden. VPC (Variable Pressure Control) sorgt für beste Umwälzung und schützt empfindliche Glasapparate vor Bruch wegen unzulässigen Überdrucks. Mit kleinen Volumen und hohen Heiz-/Kühlleistungen werden kürzeste Aufheiz- und Abkühlzeiten erzielt. Optional erhältliche Verdrängereinsätze minimieren das Badvolumen auf die Hälfte und verstärken den Effekt. Außerdem wird die aktive Oberfläche der Flüssigkeit und somit die Feuchteabsorption reduziert. Mit einem optionalen Kalibriereinsatz können alle Huber Kältethermostate auch für Kalibrieraufgaben eingesetzt werden. Der Kalibriereinsatz sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung bei einer Temperaturkonstanz von ±0,01 °C. Alle Modelle haben Active Cooling Control für aktive Kälteleistungsregelung bei der Spitzentemperatur und eine automatische Kälteleistungsanpassung für energiesparenden Betrieb und reduzierte Abwärme im Labor. Modellabhängig sind Tragegriffe bzw. Laufrollen für leichten Transport montiert. Zum einfachen Entleeren der Badflüssigkeit ist der Badablauf an der Frontseite. Die Deckplatte wird zur Vermeidung von Eisbildung temperiert. Alle Modelle haben den neuen Pilot ONE mit Plug & Play-Technologie: Im Servicefall kann der Regler einfach ausgetauscht werden. Per Steuerkabel ist eine Fernbedienung realisierbar. Der Pilot ONE hat einen modernen Mikroprozessor und eine hochgenaue Messwertaufnahme für exakte und reproduzierbare Temperierergebnisse. Der riesige Funktionsumfang wird durch ein großes, grafikfähiges TFT-Display und die kinderleichte Bedienung Easy Control unterstützt. Huber Kältethermostate können mit einem Com.G@te nach NAMUR ausgestattet werden und sind so in Prozessleitsysteme integrierbar. Je nach Badabmessung werden Objekte direkt im Thermostatenbad temperiert. Typische Anwendungen für die Klassiker sind die Temperierung externer, geschlossener Verbraucher wie zum Beispiel Photometer, Refraktometer, Viskosimeter, doppelwandige Reaktionsgefäße, Autoklaven. Sie werden in Miniplantanlagen, Kilolabors, zur Gefrierpunktbestimmung, zur Tieftemperaturkalibrierung und für Petroleumtests etc. eingesetzt.

Option: Natürliche Kältemittel auf Anfrage.
Pumpendaten
Druck max.: 25 l/min / 0,7 bar
Sog max.: 18,5 l/min / 0,4 bar
Temperaturkonstanz nach DIN 12876: 0,02 K

Typ CC-410
Bad Volumen 22 / 8,5* l
Badtiefe 200 mm
Heizleistung 3000 W
Kälteleistung kW bei 100/20/0/-20/-30/-40°C 0,8 / 0,8 / 0,8 / 0,5 / 0,15 / 0,1
Arbeitstemp.-Bereich -45 ... 200 °C
Weitere Suchbegriffe: Laborrefraktometer, Umwälzthermostat, umwälzthermostat, Kälte,Wärmethermostate, Wärme,Thermostate, Kälte,Thermostate, Thermostat,Kälte, Thermostate,Kälte, canon fenske Kapillare, reframtometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.289,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9.289,79* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.502,61*
€ 11.308,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.449,91*
€ 11.245,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.344,51*
€ 11.119,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.309,38*
€ 11.078,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9.289,79*
€ 11.054,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.