Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kältethermostate bis -90°C | Typ: CC-902


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kältethermostate bis -90°C | Typ: CC-902
Kältethermostate bis -90°C | Typ: CC-902
Artikel-Nr.:
     163-9857400
Hersteller:
     Huber Kältemaschinenbau
Herst.-Nr.:
     2026.0005.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
Kältethermostate bis -90 °C
Das Modell CC-805 ist eine kostengünstige Alternative für tiefe Temperaturen, wenn wenig Leistung benötigt wird.
Option: Natürliche Kältemittel auf Anfrage.
Pumpendaten CC-805 bis CC-906w:
max. Druck:
max. Sog: 25 l/min / 0,7 bar
18,5 l/min / 0,4 bar
Netzanschluss:
CC-805/ CC-902: 400 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
Temperaturkonstanz nach DIN 12876: 0,02 K

Typ CC-902
Bad Volumen 5 l
Badtiefe 150 mm
Heizleistung 1500 W
Kälteleistung kW bei 100/20/0/-20/-40/-60°C 1,2 / 1,2 / 1,2 / 1,1 / 0,9 / 0,6
Arbeitstemp.-Bereich -90 ... 200 °C
Weitere Suchbegriffe: Umwälzthermostat, umwälzthermostat, Kälte,Wärmethermostate, Wärme,Thermostate, Kälte,Thermostate, Thermostat,Kälte, Thermostate,Kälte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.848,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.243,41*
€ 22.899,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.059,20*
€ 22.680,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.864,20*
€ 22.448,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18.848,90*
€ 22.430,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.