Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessgerät Pocket Digitemp -40°C bis 200°C-kurze Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturmessgerät Pocket Digitemp -40°C bis 200°C-kurze Version
Temperaturmessgerät Pocket Digitemp -40°C bis 200°C-kurze Version
Artikel-Nr.:
     163-9851028
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     5020-0395
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstech-Thermometer Pocket-Digitemp
Wasserdichtes Temperaturmessgerät im lebensmittelgeeigneten Kunststoffgehäuse. Preisgünstiges, robustes Messgerät zur Temperaturbestimmung von Luft, Gas, Flüssigkeit und plastischen Stoffen. Das Gehäuse ist komplett wasserdicht (gemäß EN 13485).
Anwendungsbereich: Lebensmittel (HACCP), Handwerk, Industrie, Landwirtschaft

-1-Sekundenmesstaktrate
-MAX-MIN-HOLD-Funktion
-°C/°F-umschaltbar
Sensor: NTC
Messbereich: -40°C bis 200°C
Auflösung: 0,1°C
Genauigkeit: ± 0,8°C (bei 0°C bis 100°C) sonst 1,5°C
Abmessungen: 150 x 20 x 16 mm (kurze Version)
202 x 20 x 16 mm (lange Version)
Abmessungen Fühler: 75 x 3,5 mm (kurze Version)
126 x 3,5 mm (lange Version)
Gewicht: 40 g
Schutzart: IP65

Typ Kurze Version
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 14,86*
€ 22,01*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 12,77*
€ 25,81*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.