Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9840687 Herst.-Nr.: 30495-041-30508 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Chemikalienschränke Serie CS-Classic mit Flügeltüren -Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen -Robuste und langlebige Konstruktion, Korpus aus Feinstahlblech mit hochwertiger Strukturlackierung, Farbe: Korpus anthrazitgrau (RAL 7016), Türen lichtgrau (RAL 7035), Türfarbe reinweiß (RAL 9010) auf Anfrage erhältlich -Türen abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss -integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten -Geruchsminderung im Schrank, natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich -Türen optional mit großem Glasausschnitt erhältlich, optimale Sicht auf die eingelagerten Chemikalien bei geschlossenen Türen -Inneneinrichtung Stahlblech verzinkt
Fachböden, höhenverstellbar (Rastermaß 25 mm), Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz als erste Stellebene. Tragkraft Fachboden (gleichmäßig verteilte Last): 100 kg (Modellbreite 1055 mm), 50 kg (Modellbreite 545 mm). Auffangvolumen Bodenauffangwanne: 33 Liter (Modellbreite 1105 mm), 22 Liter (Modellbreite 545 mm) Lieferumfang: Chemikalienschrank CS-CLASSIC Modell CS.195.105 oder CS.195.054 inkl. Inneneinrichtung mit 3 Fachböden, Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz als erste Stellebene
Viele weitere Schrankversionen erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. Spezifikationen Abmessungen außen (B x T x H) CS.195.105: CS.195.054: 1055 x 520 x 1950 mm 545 x 520 x 1950 mm Abmessungen innen(B x T x H) CS.195.105: CS.195.054: 996 x 496 x 1835 mm 486 x 493 x 1835 mm Abmessungen Fachboden (B x T x H) CS.195.105: CS.195.054: 993 x 492 x 30 mm 484 x 492 x 30 mm Schrankgewicht CS.195.105: CS.195.054: 68 kg 46 kg
Beschreibung Chemikalienschrank CS.195.105 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Gift- und Chemikalienschrank, Gift-Schrank, Giftschrank, Stellschrank Gifte, Lochblecheinlage Wannenboden, Lochblecheinsatz Wannenboden, Wannenbodenlochblecheinlage, Wannenbodenlochblecheinsatz, chemikalienschrank asecos, chemikalienschrank, Sicherheits,Schränke, Chemikalien,Schränke, P:Gasflaschenschrank |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 81 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 784,53* | € 865,62* | | | | | 81 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 807,90* | € 889,26* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 889,42* | € 976,94* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 901,64* | € 985,56* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 905,27* | € 994,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|