| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9838048 Herst.-Nr.: 0008000400 EAN/GTIN: 4053411001049 |
| |
|
| | |
| Zubehör für KS/HS 501 digital Zum Ausschütteln, Eluieren, Extrahieren, Ausgasen, Lösen, Anreichern usw. Die Spannwalzen sind stufenlos einstellbar. AS 501.2 Nur für HS 501 digital. Bestehend aus 1 Basishalterung, 6 Spannwalzen, 2 x 6 Klemmstücken. Passend für 12 Scheidetrichter à 50 ml, 10 Scheidetrichter à 100 ml oder 6 Scheidetrichter à 250 ml. Abmessungen (B x T x H): 480 x 505 x 190 mm, Gewicht: 4180 g. AS 501.3 Nur für HS 501 digital. Bestehend aus 1 Basishalterung, 4 Spannwalzen, 2 x 4 Klemmstücken. Passend für 4 Scheidetrichter à 500 ml, 3 Scheidetrichter à 1000 ml oder 2 Scheidetrichter à 2000 ml. Abmessungen (B x T x H): 480 x 505 x 190 mm, Gewicht 3.720 g. AS 501.6 Nur für HS 501 digital. Zum Schütteln von 4 Scheidetrichtern von 1000 ml. Bestehend aus 1 Basishalterung, 4 Klemmstücken , 4 Trägerleisten und 8 Schliffhalterungen. Abmessungen (B x T x H): 480 x 505 x 225 mm, Gewicht: 5500 g.
Typ AS 501.3 Beschreibung Scheidetrichteraufsatz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spezialtrichter, Trichter, scheidetrichter 50 ml, spezialtrichter, Schüttelapparat,IKA, Schüttelapparate,IKA, Schüttler,Kreis, Kreisschüttler,IKA, Orbitalschüttler,IKA, Schüttler,Orbital, separatory funnel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1.430,13* | € 1.616,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.675,85* | € 1.910,09* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.644,43* | € 2.075,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.644,43* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|