Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Muffelofen LE 1/11/R6 mit Schalt- u. Regelanlage 230 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.764 543
9.764 543
Artikel-Nr.:
     163-9764543
Hersteller:
     Nabertherm
Herst.-Nr.:
     LE013K17N1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Muffelofen
muffelofen nabertherm
muffelofen
Muffelöfen Serie LE 1/11 - LE 24/11 bis 1100 °C
Kompakte Muffelöfen mit doppelwandigem Ofengehäuse aus nicht rostendem Edelstahl und in Quarzglasrohren eingelegten Heizelementen.

-Tmax 1100 °C, Arbeitstemperatur 1050 °C
-Beheizung von zwei Seiten durch Heizelemente in Quarzglasrohren
-Wartungsfreundlicher Austausch von Heizelementen und Isolierung
-Nur Verwendung von Isoliermaterialien, die nicht als krebserregend gem. TRGS 905, Klasse 1 oder 2 eingestuft sind
-Gehäuse aus Edelstahl-Strukturblechen
-Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und hohe Stabilität
-Klapptür, die auch als Ablage genutzt werden kann
-Abluftöffnung in der Rückwand
-Kompakte Abmaße und geringes Gewicht
-Controller platzsparend unter der Tür
-Geräuscharmer Betrieb der Heizung mit Halbleiterrelais
-Ausgestattet mit dem Basisregler R 7 mit einer frei einstellbaren Temperatur, die bis zum Abschalten gehalten wird
-Standardanschluss 230 V, 1/N/PE, 50/60 Hz

Typ/Controller LE 1/11/R7
Volumen 1 l
Abmessungen außen (B x T x H) 290 x 280 x 406 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 90 x 115 x 110 mm
Leistung 1.5 kW
Gewicht 10 kg
Weitere Suchbegriffe: Muffelöfen, Laborofen,Muffel, Laboröfen,Muffel, Öfen,Muffel, Glasröhre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.335,51*
€ 1.504,55*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.419,89*
€ 1.585,96*
Frei Haus
ab € 1.673,30*
€ 1.877,19*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.585,96*
€ 1.887,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.528,79*
€ 1.819,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.481,64*
€ 1.763,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.419,89*
€ 1.689,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.419,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.