Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzglasschüttler Vortex-Genie 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-9730060
Hersteller:
     Scientific Industries
Herst.-Nr.:
     SI-0256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
Reagenzglasmischer
Reagenzglasschüttler
Vortex-Mixer
Reagenzglasschüttler Vortex-Genie 2
Robuste und zuverlässige Schüttelgeräte zum schnellen Mischen und Schütteln von Proben. Vielfältiges Zubehör: z. B. Aufsätze für Reagenzgläser, Becherglas, Reaktionsgefäße etc. Aufsätze durch Schnappverschlusssystem leicht auswechselbar.

Vortex-Genie® 2: Intervallbetrieb (mit Hilfe der Startautomatik ausgelöst durch Druck auf den Aufsatz) oder Dauerbetrieb möglich.

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend
Drehzahlanzeige/Timer: Skala/Nein
Drehzahlbereich: 600-2700 U/min
Abmessungen (L x B x H): 165 x 122 x 165 mm
Zul. Umgebungsbedingungen: 0 bis 38 °C bei 95 % rF
Gewicht: 4 kg
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Lieferumfang: Vortexer, 3-inch Plattform mit Gummiauflage, Pop-off Aufsatz
Weitere Suchbegriffe: Vortex-Schüttler, Vortexer, Vortexer Gummiplatte, vortexer gummiplatte, Schüttler,Vortexer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,18*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 266,18* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,94*
€ 515,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,16*
€ 510,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,22*
€ 501,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,94*
€ 443,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 335,65*
€ 399,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,76*
€ 351,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 266,18*
€ 316,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.