Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Thermo-Hygrometer für Raum- und Außenmessung | Typ: Digitales Thermo-/Hygrometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9.726 418
9.726 418
Artikel-Nr.:
     163-9726418
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Digitales Thermo-Hygrometer für Raum- und Außenmessung
Zur gleichzeitigen Überwachung von Innen- und Außentemperatur/-feuchte.

-Messung der Außenwerte über Kabelfühler (Kabellänge ca. 1,5 m)
-Anzeige der Min- und Max-Werte und Beobachtung über einen frei wählbaren Zeitraum
-Min-/Max-Funktion
-Zum Hängen oder Stellen

Lieferumfang: Thermo-Hygrometer, Batterie
Spezifikationen
Messbereich Temperatur: -10 ... 60 °C
Genauigkeit Temperatur: ±0,8 °C bei 10 ... 30 °C, ansonsten ±1 °C
Auflösung Temperatur: 0,1 °C
Messbereich Feuchte: 10 ... 99 %
Genauigkeit Feuchte: ±3,5 % bei 30 ... 80 %, ansonsten ±5 %
Auflösung Feuchte: 1 %
Stromversorgung: 1 x 1,5 V AAA
Abmessungen (B x H x T): 102 x 21 x 110 mm
Gewicht: 144 g

Typ Digitales Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, tfa hygrometer, hygrometer, Thermo,Hygrometer, Feuchte,Messgeräte, Klima,Messungen, Raumklima-Messungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 14,90*
ab € 20,97*
€ 39,30*
2 Tage
1
€ 9,90*
ab € 28,88*
€ 39,35*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 29,11*
€ 43,59*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,97* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.