Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.5013 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor/Outdoor Freistehend Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.5013 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor/Outdoor Freistehend Kabelgebunden
TFA-Dostmann 30.5013 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor/Outdoor Freistehend Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101255887
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Überwachen Sie mit dem Thermo-Hygrometer gleichzeitig Ihr Raumklima und die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Freien über den Kabelfühler. Die Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit können Sie auf dem oberen Display einfach im Blick behalten und durch gezieltes Heizen und Lüften regulieren. So schaffen Sie sich ein angenehmes und gesundes Wohnklima und sparen sogar Heizkosten. Am Fenster platziert, wird das Sensorkabel zur Messung der Außenwerte einfach nach draußen geführt. Die Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit können Sie auf dem unteren Display ablesen, so sind Sie auch bestens über die Wetterverhältnisse informiert. Der Max.-Min.-Speicher mit manueller Rückstellung ermöglicht die Beobachtung der Spitzenwerte über einen selbstgewählten Zeitraum.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Technische Details
Zweck
Indoor/Outdoor
Sensor-Typ
Temperatur- & Feuchtigkeitssensor
Typ
Freistehend
Temperaturmessbereich
-10 - 60 °C
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
10 - 99 %
Genauigkeit
1 °C
Präzision
1 %
Material
Kunststoff
Temperaturmesseinheit
F, °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
144 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 28,86* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.