Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Hygrometer Innen-Aussen digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermo-Hygrometer Innen-Aussen digital
Thermo-Hygrometer Innen-Aussen digital
Artikel-Nr.:
     133-305013
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816014689
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Digitales Thermo-Hygrometer mit Kabelfühler
zur einfachen und leichten Kontrolle von Temperatur und Luftfeuchtigkeit, mit Taupunktbestimmung und zusätzlicher Alarmfunktion bei Schimmelgefahr, Ausführlichen Gebrauchsanweisung mit Tipps zum aktiven Heizen und Lüften.

Funktionen:
  • Raumtemperatur und relative Luftfeuchtigkeit
  • Taupunkt Anzeige
  • Höchst und Tiefstwerte
  • °Celsius / °Fahrenheit
  • optischer und akustischer Alarm


Technische Daten:
Messbereich Temperatur: -40° bis +70°C, ±1°C
Messbereich Luftfeuchte: 1 bis 99% r.F., ±3%
Abmessung: 102 x 94 x 66mm
Gewicht: 90g
Batterie: 2x Typ AA (inklusive)
Weitere Informationen:
Markenname:
TFA Dostmann
Weitere Suchbegriffe: Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, tfa hygrometer, hygrometer, Thermometer, Wohnklimamesser, Wohnklimahygrometer, Wohlfühlklima
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 14,90*
ab € 20,97*
€ 39,30*
Lager 133
1
€ 9,90*
ab € 28,88*
€ 39,35*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 29,11*
€ 43,59*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 28,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.