Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmeßfühler PT 1000.50 zweifach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturmeßfühler PT 1000.50 zweifach
Temperaturmeßfühler PT 1000.50 zweifach
Artikel-Nr.:
     163-9720348
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0003367600
EAN/GTIN:
     4053411010829
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturmessfühler
ika temperaturmessfühler
pt1000
  • PT 100.51: Für RET control-visc und RET control-visc white, glasummantelt für Arbeiten mit agressiven Medien wie Säuren und Laugen
  • PT 100.70: Material: AISI 316 Ti
  • PT 1000.50: Zwei getrennte Messfühler aus Edelstahl für Wärmeträger und Medium
  • PT 1000.51: Zwei getrennte Messfühler aus Edelstahl. Glasummantelt für Arbeiten mit aggressiven Medien wie Säuren und Laugen
Typ: PT 1000.50
Beschreibung: Edelstahl, Doppel-Fühler
Eintauchtiefe: 230 mm
Ø: 3 mm
Weitere Suchbegriffe: Temperatur,Messfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 273,00*
€ 311,97*
Frei Haus
ab € 335,53*
€ 383,98*
Lager 163
Frei Haus
ab € 349,96*
€ 400,50*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,50*
€ 476,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,33*
€ 475,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,08*
€ 468,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,96*
€ 416,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 349,96* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.