Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängethermostat IC basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.720 309
9.720 309
Artikel-Nr.:
     163-9720309
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0003861000
EAN/GTIN:
     4053411011239
Suchbegriffe:
Brücken-Wärmethermostat
Brückenthermostat
Einhängethermostat
Umwälzthermostat
Einhängethermostate IC basic
Einhängethermostat zur Flüssigkeitstemperierung in offenen oder halb offenen Badgefäßen, einsetzbar bis zu einer Temperatur von 250 °C. Er besitzt eine ausziehbare Badbrücke, mit der der Thermostat in verschieden große Badgefäße eingehängt werden kann. Die integrierte, regulierbare Druck- und Saugpumpe ermöglicht die Verwendung für interne oder externe Anwendungen. Zur Temperierung unterhalb oder nahe der Umgebungstemperatur kann eine Kühlschlange angeschlossen werden. Der IC basic Einhängethermostat ermöglicht schnelle Aufheizzeiten und stabile Temperaturbedingungen und kann auch mit brennbaren Flüssigkeiten verwendet werden.

Es sind auch komplette Sets mit allen benötigten Komponenten (Bäder, Abdeckungen, Pumpenanschlusssets und Kühlschlangen) erhältlich.

-Optische und akustische Warnfunktionen für Über- und Untertemperatur, Über- und Unterniveau
-Großes LED-Display zur Anzeige aller relevanten Parameter
-Menüführung über Druck- und Drehknöpfe
-Einstellbarer Sicherheitskreis
-Mit integrierten M16 x 1-Anschlüssen für externe Anwendungen
-Anschluss für externen Pt100-Temperaturfühler
-USB-/RS 232-Schnittstelle

Typ IC basic
Min. Temperatur +10 °C
Max. Temperatur 250 °C
Temperatur RT+10 ... 250 °C
Temperaturkonstanz ±0,02 K
Max. Förderleistung 31 l/min
Max. Förderdruck 0,61 bar
Max. Saugdruck 0,45 bar
Anzeigeart LED
Bedienung Druckknöpfe/Drehknöpfe
Breite 285 mm
Tiefe 291 mm
Höhe 313 mm
Abmessungen (BxTxH) 285 x 291 x 313 mm
Gewicht 10,0 kg
Heizleistung 2500 W
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 21
Weitere Suchbegriffe: umwälzthermostat, Badthermostat,IKA, Badthermostate,IKA, Einhängethermostat,IKA, Einhängethermostate,IKA, temperaturmessfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.790,64*
€ 3.039,11*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.624,49*
€ 3.175,94*
Frei Haus
ab € 4.358,30*
€ 4.627,02*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.175,94*
€ 3.779,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.139,07*
€ 3.735,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.024,82*
€ 3.599,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.663,51*
€ 3.169,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.624,49*
€ 3.123,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.