Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0003861000
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0003861000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brücken-Wärmethermostat
Brückenthermostat
Einhängethermostat
Umwälzthermostat
Der Einhängethermostat IC basic besitzt eine ausziehbare Badbrücke und dient zur Flüssigkeitstemperierung in offenen oder halb offenen Badgefäßen bis zu einer Temperatur von 250 °C. Die integrierte Druck- und Saugpumpe ermöglicht die Verwendung für interne und externe Applikationen. Optional kann zur Temperierung unter oder nahe der Umgebungstemperatur eine Kühlschlange an das Gerät angeschlossen werden. Alle IKA Thermostate entsprechen der höchsten Sicherheitsklassifizierung III (FL) zur Verwendung mit brennbaren Flüssigkeiten gemäß DIN 12876. Die IC basic Einhängethermostate ermöglichen schnelle Aufheizzeiten und stabile Temperaturbedingungen. Mit den integrierten M16x1 Anschlüssen kann das Gerät auch für externe Anwendungen verwendet werden. - Temperaturbereich: RT - 250 °C - Temperaturkonstanz: ± 0,02 K - Ausziehbare Edelstahl-Badbrücke, mit der der Thermostat in verschieden große Badgefäße eingehängt werden kann - Integrierte leistungsstarke und regulierbare Druck/Saugpumpe - Großes LED-Display zeigt Anzeigewerte, Temperatureinstellung, Pumpengeschwindigkeit und Sicherheitstemperatur - Intuitive Menüführung über Druck- und Drehknöpfe - Einstellbarer Sicherheitskreis - Buchse zum Anschließen eines externen PT 100-Temperaturfühlers - Optische und akustische Warnfunktionen - USB / RS 232-Schnittstelle zur Steuerung und Überwachung der Geräte über labworldsoft® und zur online Aktualisierung der Gerätesoftware

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: umwälzthermostat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.671,62*
€ 2.902,47*
Frei Haus
ab € 2.519,02*
€ 3.033,11*
Lager 340
Frei Haus
ab € 3.449,33*
€ 3.711,98*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.711,98*
€ 4.417,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.668,80*
€ 4.365,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.540,35*
€ 4.213,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.476,85*
€ 4.137,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.449,33*
€ 4.104,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.449,33* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.