Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9704411 Herst.-Nr.: 41421 EAN/GTIN: 4003866414215 |
| |
|
| | |
| Stehleiter, eloxiert mit Sicherheitsbrücke -Hier wird Arbeitskomfort groß geschrieben. -Schienbeinschonende Polsterung der Stufen-Vorderkanten. -Holme abriebfest eloxiert. -Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen. -Massive Sicherheitsplattform aus Aluminium-Druckguss (300 x 250 mm). -Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge. -Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung. -Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. -Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 4 Stufen.
Optionale Sonderausstattung: Fahrbare Ausführung.
Anzahl Stufen 3 Plattformhöhe 0,75 m Gewicht 6.4 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-leiter zarges 3stufen, alu stehleiter, zarges alu- stehleiter, Stehleiter, Alumonium |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,77* | € 187,53* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,29* | € 187,56* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,82* | € 187,62* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,32* | € 188,46* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 215,18* | € 315,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 215,18* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|