| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9700420 Herst.-Nr.: B00210216 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Laborschlauchpumpen PLP Die behrotest Schlauchpumpen PLP eignen sich für das diskontinuierliche Fördern von wässrigen Lösungen. Sie finden Verwendung im Labor, in der Nahrungsmittelindustrie sowie in der Analyse,-Medizin,- und Biotechnik. Die Drehzahl des Präzision-Gleichstrommotors ist stufenlos regelbar und die Drehrichtung des Pumpenrotors ist umkehrbar. Dabei erfolgt die Drehzahleinstellung über den Drehknopfregler. Die Schläuche werden auf den gewinkelten Anschluss des fest integrierten Pumpenkopfes aufgesteckt und können ohne Werkzeuge oder andere Hilfsmittel gewechselt werden.
Typ PLP 33 Min. Förderleistung 7,0000 ml/min Max. Förderleistung 33,00 ml/min Förderleistung 7 ... 33 ml/min Gewicht 1300,0 g Art Hilfsenergie Netzanschluss |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Kassettenpumpe, Kleinschlauchpumpen, Kompaktschlauchpumpe, Laborschlauchpumpe, Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, Schlauchanschluss, laborschlauchpumpen behr labortechnik, laborschlauchpumpe, Labor,Schlauchpumpen, Schlauch,Pumpen, Pumpe,Schlauch, Pumpen,Schlauch, P:Schlauch, Schleuche |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 444,45* | € 514,14* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 462,00* | € 536,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 444,45* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|