Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelpack Icecatch® Gel 460g mit Kühlgel 140x190x30mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
9.695 000
9.695 000
9.695 007
Artikel-Nr.:
     163-9695003
Hersteller:
     eutecma
Herst.-Nr.:
     19-00003
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Akku
Kühlaccu
Kühlakku
Kühlelement
Kühlelemente Icecatch®
Icecatch® Kühlelemente zum Versand von temperaturempfindlichen Produkten im Bereich Pharma, Labor und Lebensmittel.
Die Kühlelemente zeichnen sich durch folgende spezifischen Merkmale aus:
-Zuverlässiger Kältespeicher durch Einsatz von immobilisiertem Kühlmedium
-Mehrfach verwendbar durch Einsatz robuster PA/PE-Folie
-Durch Verwendung ungiftiger Inhaltsstoffe ist eine Entsorgung mit dem Hausmüll möglich
-Physiologische Unbedenklichkeit nach FDA und EU-Richtlinien
-Phasenübergang 0 °C

Icecatch®-Gel
-Optimales Verhältnis von Preis- / Wärmekapazität
-Füllung mit Kühlgel

Icecatch®-Solid
-Maximale Formstabilität beim Gefrierprozess durch Einsatz von Hartschaum
-Füllung mit Hartschaum

Icecatch®-Solid Insulated 2 - 8°C
-Unterkühlungsschutz durch Einsatz einer Isolationsschicht
-In Kombination mit unseren Systemboxen hervorragend im Bereich von 2 bis 8°C Transporten geeignet
-Maximale Formstabilität beim Gefrierprozess durch Einsatz von Hartschaum
-Füllung mit Hartschaum und Isolationsschicht

Typ Icecatch®-Gel
Beschreibung Mit Kühlgel
Abmessungen (B x T x H) 140 x 190 x 30 mm
Gewicht 460 g
Weitere Suchbegriffe: Kühlspeicher, kühl akku, Kühl,Elemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 32 Stück (ab € 0,54188* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,93*
€ 41,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,16*
€ 40,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,44*
€ 36,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,57*
€ 35,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,89*
€ 34,38
pro Paket
ab 32 Pakete
€ 22,97*
€ 27,33
pro Paket
ab 320 Pakete
€ 20,67*
€ 24,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,34*
€ 20,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.