Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Mulitheizhaube EMV 100-250 ml mit eingebautem Triac-Regler f.Temp.bis 450 Gr.C.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-9643073
Hersteller:
     Cole-Parmer
Herst.-Nr.:
     EMV0250/CE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Elektrische Multiheizhauben HM-200-V, V-förmig
Solide, mit Geflecht aus Edelstahl verkleidete Heizhaube, die Schutz vor austretenden Flüssigkeiten bietet und neben runden und birnenförmigen Kolben auch 60° Trichter aufnehmen kann. Für Rundkolben, Spitzkolben und 60° Trichter (Heizhaube unten offen). Robustes und chemikalienbeständiges Gehäuse aus Polypropylen. Hocheffiziente Aufheizung des Heizelements bis zu einer Temperatur von 450 °C. Selbst bei voller Leistung bleibt das Außengehäuse aufgrund guter Isolierung kühl und kann gefahrlos angefasst werden ("cool-to-touch"). Alle Heizmäntel sind mit Stativmuffen für Stäbe bis zu 12 mm Durchmesser ausgestattet und verfügen zum Schutz des Anwenders vor Stromschlägen über eine doppelte Sicherung mit Erdung.

Ersatz-Heizelemente sind auf Nachfrage erhältlich.

Typ HM-200-V-250
Max. Temperatur 450 °C
Heizleistung 150 W
Volumen Gefäß 100...250 ml
Ø Gefäß 75...100 mm
Breite 175 mm
Tiefe 260 mm
Höhe 127 mm
Abmessungen (BxTxH) 175 x 260 x 127 mm
Anzahl Heizstellen 1
Mit Rührfunktion Nein
Steckertyp EU/UK
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Standardheizhaube, Triac, gehäuseheizhaube 250 ml, heizhaube, heizhaube rundkolben, Multi,Heizhauben, Heiz,Hauben, Heizpilzhaube, Heating Mantle, Heizmantel, bürettentrichter, hirschtrichter, einhalskoleb, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 522,27* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,04*
€ 773,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,34*
€ 764,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,73*
€ 754,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,98*
€ 655,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,27*
€ 621,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.