Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anaerobengefäße aus Edelstahl | Typ: small*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anaerobengefäße aus Edelstahl | Typ: small*
Anaerobengefäße aus Edelstahl | Typ: small*
9.520 056
9.520 050
9.520 057
9.520 058
Artikel-Nr.:
     163-9520051
Hersteller:
     schuett-biotec
Herst.-Nr.:
     3380202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anaerobengefäße
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Anaerobengefäße aus Edelstahl
Zur Züchtung von anaeroben oder mikroaerophilen Mikroorganismen in einer definierten schnell zu entwickelnden Gas-Atmosphäre. Die erforderliche Atmosphäre unter optimalen Bedingungen kann auf zwei Wegen hergestellt werden: Entweder durch chemische GasPack-Kits (Anaerobiersysteme) oder durch manuelles Evakuieren der Behälter mit einer Vakuumpumpe und nachfolgender Begasung (z.B. mit Stickstoff). In diesem Fall ist kein chemisches Zubehör notwendig (außer Anaerobgefäße "eco" und "crystal eco"). Die Behälter sind aus rostfreiem robustem Edelstahl oder transparentem PC gefertigt. Die Gefäßdeckel aus UV-stabilem Kunststoff oder durchsichtigem Polycarbonat, sind mit zwei Eckventilen inkl. Schlaucholive für Vakuumschläuche (5 mm Innen-Ø) sowie einem Manometer, zur genauen Kontrolle des Vakuums bzw. Überdrucks (-1 bis +0,2 bar) versehen (außer Anaerobgefäße "eco" und "crystal eco"). Die optionalen Einsatzgestelle aus Edelstahl sind mit Halterungen für die bequeme Handhabung der Systeme ausgestattet.

Anaerobisierarten: 3 x Evakuieren und Begasen, Durchgasen für 5 Minuten und chemische Gaserzeugung (GasPacks) bei Anaerobengefäßen "small", "standard", "large" und "crystal". Bei Anaerobengefäß "eco" nur Durchgasen für 5 Minuten (Verwendung GasPack-Kits).

Sonderanfertigungen: Andere Ausstattung auf Anfrage erhältlich. Beispiele: Deckel in Sonderanfertigung, z.B. aus speziellen oder hitzebeständigen Materialien z.B. auch Edelstahl, hitzebeständige Manometer (bis 100 °C), auch ohne Hähne/Manometer erhältlich.

Typ small*
Für Petrischalen 10 (60-100 mm Ø) Stück
Volumen 2 l
Ø innen 120 mm
Höhe innen 170 mm
Weitere Suchbegriffe: Manometer, Probenröhrchengestell, Reagenzglasgestell, druck messgerät, Petrischale,Einsatzgestell, Petrischalen,Einsatzgestelle, Einsatzgestell für,Petrischalen, Einsatzgestelle für,Petrischale, Abklatschplatten, Zellkulturschalen, vakoum, Kunststoff petrieschalen, Metallhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 282,67* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,66*
€ 439,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,43*
€ 433,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,26*
€ 426,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,72*
€ 378,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,67*
€ 336,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.