Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubdeckel-Dosen PE-LD starkwandig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubdeckel-Dosen PE-LD starkwandig
Schraubdeckel-Dosen PE-LD starkwandig
Artikel-Nr.:
     163-9401850
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0091000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
HDPE-Dosen
LDPE-Dosen
PE-Dosen
Dosen mit Schraubverschluss, PE-HD
Starkwandig. Schraubverschluss mit Dichtkonus. Auslaufsicher. Exzellente chemische Beständigkeit. Lebensmittelgeeignet.

Nennvolumen 5,0 ml
Ø mit Verschluss 21 mm
Höhe 36 mm
Steril Nein
Verschlussart Schraubverschluss
Material PE-HD
Material Verschluss HDPE
Farbe transparent
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, kartell schraubverschluss, schraubkappen, kunststoffdosen hdpe, Dose,PE, Dosen,PE, Dose,Schraubdeckel, Dosen,Schraubdeckel, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschluss GL45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,58* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.