Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrifugenglas 100x16mm NS 14/23 ohne Stopfen ungrad.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrifugenglas 100x16mm NS 14/23 ohne Stopfen ungrad.
Zentrifugenglas 100x16mm NS 14/23 ohne Stopfen ungrad.
Artikel-Nr.:
     163-9316035
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     05700007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
Zentrifugenglas
zentrifugenglas 100mm
zentrifugenglas
Reagenzgläser mit Normschliff, DURAN®-Rohr, ungraduiert, ohne Stopfen
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. Mit NS-Hülse.

Ø 16,0 mm
Länge 100 mm
Abmessungen (ØxL) 16 x 100 mm
Schliffgröße NS14/23
Material DURAN®-Rohr
Verschlussart ohne
Weitere Suchbegriffe: reagenzgläser 16x100, Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Reagenzglas,mit Schliff, Reagenzgläser,mit Schliff, silikonschwammstopfe, strofen, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.