Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflaschen 500 ml + SV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsflaschen 500 ml + SV
Weithalsflaschen 500 ml + SV
Artikel-Nr.:
     163-9303855
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     0318-0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflaschen schraubverschluss ...
weithalsflasche 500 ml
Weithalsflaschen, PE-LD, transparent
Stabile Flasche mit weiter Halsöffnung und Schraubverschluss. Besonders geeignet für dickflüssige Medien, Pulver, Granulate und Pasten. Flüssigkeitsdicht. Individueller Aufdruck möglich.

Nennvolumen 500 ml
Ø 77,0 mm
Ø Hals innen 39,0 mm
Höhe 158,0 mm
Ø Gewinde 50 mm
Farbe transparent
Material PE-LD
Verschlussart Schraubverschluss
Material Verschluss LDPE
Steril Nein
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche ldpe, Proben,Sammler, Proben,Nehmer, LDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Weithalsglas braun, weithalsglasbehälter, Schraubverschluss GL45, P:Plastikflaschen, P:Flaschen PVC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2,99*
€ 5,18*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 2,85*
€ 5,43*
€ 8,50*
ab € 3,65*
€ 6,10*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,85* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.