| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9284545 Herst.-Nr.: 704020 EAN/GTIN: 4033378405302 |
| |
|
| | |
| Gewindeflaschen, Natron-Kalk-Glas, braun -Schraubverschluss aus PP -Ausgießring aus PE-LD
Nennvolumen 2500 ml Ø 140,0 mm Höhe 300,0 mm Gewinde GL 45 Farbe braun Material Kalk-Natron-Glas Verschlussart Schraubverschluss Material Verschluss PP |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindefläschchen, Gewindegläschen, Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, Glasflaschen, enghalsflasche braunglas, enghalsflasche, chemikalien enghalsflaschen, Gewindeflasche,Kalk-Natron-Glas, Gewindeflaschen,Kalk-Natron-Gla, Dispenser,Flaschen, Flasche,Enghals, Glas, Flaschen,Enghals, Glas, Enghals,Flasche, Glas, Enghals,Flaschen, Glas, Flasche,Glas, Flaschen,Glas, Kalk-Soda-Glas |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 14,47* | € 20,81* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 17,62* | € 25,38* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 15,39* | € 28,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,39* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|