| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9284536 Herst.-Nr.: 1160172 EAN/GTIN: 4032051255975 |
| |
|
| | |
| Anschluss-System für Weithalslaborflaschen GLS 80® Verwendete Materialien PP und PTFE. Flexibles Baukastensystem. Fünf verschiedene Schlauchdurchmesser (3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm und 12,0 mm ) können angeschlossen werden. Steriler Druckausgleich durch Membranfilter möglich. Nicht verwendete Ports können mit einem Blindverschluss versehen werden. Beispielhafte Anwendungen: Sicherer Transfer von flüssigen Medien innerhalb eines geschlossenen und sterilen Systems (Verdunstung wird reduziert).
-Autoklavierbar -Maximale Temperatur 140 °C
Beschreibung Einsatz für Schraubverschluss GL 18 Ø innen 10,0 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubverschlusskappen, GL-Schraubverschlusskappe, Schraubkappe GL, Schraubverschluss GL, Schraubverschluss WH, Schraubverschluss Weithals, Weithalsflaschen Schraubverschluss, Schraubverschluss mit Anschlüssen, Schraubverschlusseinsatz, gl18 schraubkappe, schraubverschluss mit anschlüssen, laborverschraubung gl 18, Schraub,Verschlüsse, Verschluss,Kappen, Schraubdeckel, Schraubverschluss GL45, Nitocellulose membran, GLS80, filter 100µm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 12,74* | € 18,28* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 13,31* | € 18,97* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 16,39* | € 23,09* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,99* | € 48,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,31* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|