| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9284396 Herst.-Nr.: 4600220 EAN/GTIN: 4033378482075 |
| |
|
| | |
| Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S Fix Der Flaschenaufsatzdispenser macht die Flüssigkeitsdosierung einfach und sicher.
-Fest eingestelltes Dosiervolumen -Einfaches Justieren mit Justierschlüssel -Ventilsystem - alle Ventile dichten ohne zusätzliche Dichtringe -Ansaugventil mit Olive -Autoklavierbar bei 121 °C
Lieferumfang: Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Teleskop-Ansaugrohr, Montageschlüssel, Polypropylen-Flaschenadapter Farbcode rot zum Dosieren aggressiver Reagenzien, z.B. konzentrierte Laugen und Säuren wie H3PO4, H2SO4 (außer z.B. HCl, HNO3 und HF), Salzlösungen sowie einer Vielzahl von organischen Lösungsmitteln.
Max. Dosiervolumen 2 ml Dosiervolumen 2 ml Richtigkeit 0,5 ± R% Gewinde GL 45 Mit Rückdosierventil Nein Autoklavierbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dispensiergerät brand, flaschendosierer, Dispenser,Flaschenaufsatz, Dispenser,Flaschenaufsätze, Flasche,Dispenser, BRAND, Flaschen,Dispenser, BRAND, Volumenmessgerät,Dosierer, Volumenmessgeräte,Dosierer, Flaschenaufsatz-Dispenser, Dispensette® Fix, Kunststoffflaschen 350 ml, dispinsette |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 289,95* | € 322,45* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,16* | € 335,16* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 303,66* | € 339,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 316,03* | € 353,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 303,66* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|