| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9281071 Herst.-Nr.: 26362 EAN/GTIN: 4033378499196 |
| |
|
| | |
| Pipettierhelfer accu-jet® S, ohne Netzteil Für präzises Pipettieren von großen und kleinen Volumina. Durch die regulierbare Motordrehzahl kann zwischen freiem Ablauf und schnellem Ausblasen der Flüssigkeit gewechselt werden.
-Ein-Hand-Bedienung -Für Glas- und Kunststoffpipetten von 0,1 bis 200 ml -Punktgenaue Volumeneinstellung -Integrierte Parkposition zum Abstellen -Ventilsystem zum Ausleiten von Flüssigkeitsdämpfen -Membranfilter und Sicherheitsventil zum Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeiten -Robuster, leistungsstarker Motor für schnelle Füllzeiten (25 ml in 3 Sekunden) -8 Stunden Dauerpipettieren mit einer 10 ml Pipette ohne Nachladen -Zweifarbige Akku-Ladeanzeige -Überzeugt bei Service und Nachhaltigkeit
Vorteile für die Umwelt: Nachhaltige Verpackung: Kartonagen mit einem Recyclinganteil von rund 90 % Erneuerbare Energie: Produktion mit 100 % Ökostrom aus zertifizierten Wasserkraftwerken und selbst erzeugtem Strom als Nebenprodukt der Wärmeerzeugung in einem effizienten Blockheizkraftwerk
Lieferumfang: Pipettierhelfer accu-jet® S, Nickel-Metallhydrid-Akku, Wandhalter, 2 sterile Ersatz-Membranfilter (0,2 µm)
Farbe petrol Art Hilfsenergie Netzanschluss/Akku Stromversorgung 100...240 V, 50...60 Hz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrische Pipettierhelfer, Elektronische Pipettierhelfer, Elektronische Pipettierhilfe, Pipettierhelfer Akku-betrieben, Pipettierhelfer elektrisch, Pipettierhelfer elektronisch, Pipettierhilfe Akku-betrieben, accu pipettierhelfer, Nitocellulose membran, Pippettierhilfe, filter 100µm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 374,99* | € 416,74* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,15* | € 429,15* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 394,77* | € 438,82* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 412,88* | € 457,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 394,77* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|